Produto de limpeza para para-brisas Plus Com anticongelante para o depósito do limpa para-brisas
Aditivo concentrado para para-brisas
ADITIVO CONCENTRADO PARA-BRISAS 30L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção anticongelante melhorada
Previne, de forma segura e eficaz, a congelação das unidades de lavagem do para-brisas e dos faróis
Excelente desempenho de limpeza melhorado
Visibilidade cristalina apesar da sujidade de inverno, como resíduos de sal e outras sujidades oleosas na estrada
Suave com os materiais
- Não danifica o vidro de policarbonato
- Delicado com a tinta e a borracha
Adequado para bocais de pulverização
Adequado para todos os tipos de veículo
Efeito de limpeza fácil
- A aplicação duma camada fina e uniforme do produto sobre o para-brisas facilita a limpeza.
- Efeito duradouro em termos de limpeza, pois a sujidade deixa de aderir logo após a utilização
Nota relativa a adequação para bocais de pulverização:
Devido à viscosidade do fluido, é possível assegurar um jato de spray em forma de leque mesmo com temperaturas baixas de -15 °C com uma diluição 1:1
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 30 l |
Peso do conteúdo | 27,3 kg |
Base química | Água e etanol |
Cheiro/fragrância | Limão |
Cor | Azul |
Valor do pH | 7,6 |
Protecção máx. anti-congelamento | -63 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 23 °C |
Densidade | 0,911 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Recipiente | Bidão de plástico |
Tabela de misturas | ||
Lavagem de para-brisas | Água | Anticongelante até aprox. |
Concentrado | - | -63 °C |
2 partes | 1 parte | -35 °C |
1 parte | 1 parte | -23 °C |
1 parte | 2 partes | -12 °C |
De acordo com a norma ASTM D 1177-98 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!